Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JANCY 16004 Pilot 9 / 16-2 tommers diameter 2 tommer D | AD9ATF 4NYD6

JANCY 16004 Pilotpinne 9/16-2 tomme diameter 2 tomme D

På lager
Vare: AD9ATF Modell: 16004Kryssref: 4NYD6
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
379NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPilotpinne
Skjæredybde2"
utformingFor 9/16 "diameter og større ringformede kuttere med 2" skjæredybde
Shank Dia.3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.02
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8466100130
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkjæredybdeutformingPris
JANCY 16003 Pilot Pin 9 / 16-2 inch Diameter 1 inch D | AD9ATE 4NYD5 160031"For 9/16 "diameter og større ringformede kuttere med 1" skjæredybde230NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JANCY 16004 Pilotpinne 9/16-2 tomme diameter 2 tomme D
379NOK / enhet