Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JABSCO 29295-1011 In-line tilbakeslagsventil 3/4 tommer | AD2CQB 3MUX3

JABSCO 29295-1011 In-line tilbakeslagsventil 3/4 tommer

På lager
Vare: AD2CQB Modell: 29295-1011Kryssreferanse: 3MUX3
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
490NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInline tilbakeslagsventil
typen3 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)5.84
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8481301010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModelltypenPris
JABSCO 29295-1000 In-line tilbakeslagsventil 1 tomme | AD2CQC 3MUX4 29295-10001"557NOK
JABSCO 29295-1010 In-line tilbakeslagsventil 1 1/2 tomme | AD2CQD 3MUX5 29295-10101.5 "537NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JABSCO 29295-1011 In-line tilbakeslagsventil 3/4 tommer
490NOK / enhet