Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INSIZE ISL-A5-900 Linear DRO Scale, 36 in/900 mm Effective Range, +/-377µ Inch Accuracy, IP54, Cable | CV4NBC 463H81

INSIZE ISL-A5-900 Lineær DRO-skala, 36 tommer/900 mm effektiv rekkevidde, +/-377 µ tommers nøyaktighet, IP54, kabel

På lager
Vare: CV4NBC Modell: ISL-A5-900Kryssreferanse: 463H81
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
7 724 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkala

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6775
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
INSIZE ISL-A1-950 Lineær DRO-skala, 38 tommer/950 mm effektiv rekkevidde, +/-387µ tommers nøyaktighet, IP54, kabel | CR4QMQ 463H62 ISL-A1-95011 607 NOK
INSIZE ISL-A5-1000 Lineær DRO-skala, 40 tommer/1000 mm effektiv rekkevidde, +/-397µ tommers nøyaktighet, IP54, kabel | CR4QMR 463H64 ISL-A5-10009 758 NOK
INSIZE ISL-B5-250 Lineær DRO-skala, 10 tommer/250 mm effektiv rekkevidde, +/-µ tommers nøyaktighet, IP54, kabel | CV4MYU 463H97 ISL-B5-2506 935 NOK
INSIZE ISL-A5-250 Lineær DRO-skala, 10 tommer/250 mm effektiv rekkevidde, +/-247µ tommers nøyaktighet, IP54, kabel | CV4MYV 463H67 ISL-A5-2506 501 NOK
INSIZE ISL-A1-250 Lineær DRO-skala, 10 tommer/250 mm effektiv rekkevidde, +/-247µ tommers nøyaktighet, IP54, kabel | CV4MYW 463H47 ISL-A1-2507 426 NOK
INSIZE ISL-B5-300 Lineær DRO-skala, 12 tommer/300 mm effektiv rekkevidde, +/-µ tommers nøyaktighet, IP54, kabel | CV4MYX 463H98 ISL-B5-3006 935 NOK
INSIZE ISL-A5-300 Lineær DRO-skala, 12 tommer/300 mm effektiv rekkevidde, +/-257µ tommers nøyaktighet, IP54, kabel | CV4MYY 463H68 ISL-A5-3006 732 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INSIZE ISL-A5-900 Lineær DRO-skala, 36 tommer/900 mm effektiv rekkevidde, +/-377 µ tommers nøyaktighet, IP54, kabel
7 724 NOK / enhet