Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INNOVATIVE KOMPONENTER 3GEL9 T Knott 3/4 1 1/8 Inch 3/8-16 2 1/2 In | AC9FYV

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEL9 T-knott 3/4 1 1/8 tommer 3/8-16 2 1/2 tommer

På lager
Vare: AC9FYV Modell: 3GEL9

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
30NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakT-knott
Base Dia.0.75 "
Diameter2.5 "
FinishSink belagt
KnottypeSort polyproplast, sinkinnlegg i stål
Lengde1.125 "
MaterialeStål
Skruelengde0.75 "
StilT Knott m / skrue
Trådstørrelse3 / 8-16

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)3.05
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.19
HS kode3926902500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdeSkruelengdeStilTrykk på Type (inn.)Pris
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GEK8 T Knop 1 1 Inch 3/8-16 2 In | AC9FYJ 3GEK82"1"1"T Knott m / skrue-30NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GEK9 T Knott 1 1/2 1 Inch 3/8-16 2 In | AC9FYK 3GEK92"1"1.5 "T Knott m / skrue-31NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GEL1 T Knott 1 Tommer 3/8-16 2 Tommer Gjennom | AC9FYL 3GEL12"1"-T-knottGjennom20NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GEL2 T Knott 1 Tommer 3/8-16 2 Tommer Persienne | AC9FYM 3GEL22"1"-T-knottBlind29NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GEL3 T-knapp 1 tommer 3/8-16 2 tommers gjennomgående lås | AC9FYN 3GEL32"1"-T-knottGjennom låsing24NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GEM1 T Knott 1 1/8 Inch 3/8-16 2 1/2 In | AC9FYW 3GEM12.5 "1.125 "-T-knottGjennom33NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GEM2 T Knott 1 1/8 tommer 3/8-16 2 1/2 tommer persienner | AC9FYX 3GEM22.5 "1.125 "-T-knottBlind33NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEL9 T-knott 3/4 1 1/8 tommer 3/8-16 2 1/2 tommer
30NOK / enhet