Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INNOVATIVE KOMPONENTER 3GEG6 Shift Knob 2 Tommer 3/8 1/2 M10 Diameter 1 3/8 In | AC9FXC

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEG6 girknapp 2 tommer 3/8 1/2 M10 Diameter 1 3/8 tommer

På lager
Vare: AC9FXC Modell: 3GEG6
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
37NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUniversal girskifte
Diameter1.375 "
KnottypeSvart polypro plast støpt hull Ingen innsats
Lengde2"
StilUniversalskifte
Trykk på Type (inn.)Blind
Trådstørrelse3/8", 1/2", M10

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3926902500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDiameterLengdePris
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GEH1 Shift Knob 2 1/2 Inch 3/8 1/2 M10 1 5/8in | AC9FXG 3GEH11.625 "2.5 "43NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEG6 girknapp 2 tommer 3/8 1/2 M10 Diameter 1 3/8 tommer
37NOK / enhet