Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INNOVATIVE KOMPONENTER 3GEF8 Shift Knob 2 Tommer 1/4-20 Diameter 1 3/8 In | AC9FWV

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEF8 girknapp 2 tommer 1/4-20 diameter 1 3/8 tommer

På lager
Vare: AC9FWV Modell: 3GEF8
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
42NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkifteknapp
Diameter1.375 "
FinishSink belagt
KnottypeSort sinkinnsats i Polypro plaststål
Lengde2"
MaterialeStål
StilSkift
Trykk på Type (inn.)Blind
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode3926902500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellFinishSakKnottypeStilTrådstørrelsePris
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GEF7 Shift Knob 2 Tommer 10-32 Diameter 1 3/8 In | AC9FWU 3GEF7Sink belagtSkifteknappSvart polypro sink låsemutter i stålSkift10-3252NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GEG1 Shift Knob 2 Tommer 1/4 5/16 M6 M8 1 3/8in | AC9FWX 3GEG1-Universal girskifteSvart polypro plaststøpt hull uten innsatsUniversalskifte1/4 ", 5/16", M6, M844NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GEG3 Shift Knob 2 Tommer 5/16-18 Diameter 1 3/8 In | AC9FWZ 3GEG3SinkgulSkifteknappSort Polypro plast sink gul innsatsSkift5 / 16-1843NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEF8 girknapp 2 tommer 1/4-20 diameter 1 3/8 tommer
42NOK / enhet