Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INNOVATIVE KOMPONENTER 3GEA1 Myk riflet knott 1 1/2 2 1/2 tommer 1 / 2-13 | AC9FVA

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEA1 Soft Fluted Knob 1 1/2 2 1/2 Inch 1/2-13

På lager
Vare: AC9FVA Modell: 3GEA1

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

68NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMyk riflet knott
Base Dia.1.25 "
Diameter2.5 "
FinishSink belagt
KnottypeSvart Polypro, TPE Overmold, Sinkinnsats i stål
Lengde1.25 "
MaterialeStål
Skruelengde1.5 "
StilMyk riflet m / skrue
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.099
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)22.86
HS kode3926902500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStilTrykk på Type (inn.)Pris
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GEA2 myk riflet knott 2 1/2 tommer gjennom 1 / 2-13 | AC9FVB 3GEA2Myk rifletGjennom40NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GEA3 Myk riflet knott 2 1/2 tommers blind 1 / 2-13 | AC9FVC 3GEA3Myk rifletBlind51NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GEA1 Soft Fluted Knob 1 1/2 2 1/2 Inch 1/2-13
68NOK / enhet