Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDT6 knott med fire ben gjennom 1/2-13 2 1/2 In | AC9FRD

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDT6 knott med fire ben gjennom 1/2-13 2 1/2 tommer

På lager
Vare: AC9FRD Modell: 3GDT6
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
35NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFire knotter
Base Dia.1"
Diameter2.5 "
FinishSink belagt
KnottypeSort polyproplast, sinkinnlegg i stål
Lengde1.125 "
MaterialeStål
StilFire tenner
Trykk på Type (inn.)Gjennom
Trådstørrelse1 / 2-13

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0315
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3926902500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKnottypeMaterialeTrykk på Type (inn.)Pris
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDU5 Four-prong Knob Thru Qr 1/2-13 1 1/2 In | AC9FRM 3GDU5Sort Polypro plast, messinginnsatsMessingGjennom, rask utgivelse111NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDT6 knott med fire ben gjennom 1/2-13 2 1/2 tommer
35NOK / enhet