Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDN7 Snap Lock Three-pin Knob Thru M8 2 In | AC9FQA

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDN7 snaplås med tre stifter gjennom M8 2 tommer

På lager
Vare: AC9FQA Modell: 3GDN7
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
27NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSnap Lock Three Prong -knott
Base Dia.0.75 "
Diameter2"
KnottypeSvart Polypro plastheksehull
Lengde1.125 "
MaterialePlasthekshull
StilSnap Lock Three Pins
Trykk på Type (inn.)Gjennom
TrådstørrelseM8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.009
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode3926902500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrådstørrelsePris
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDN5 Snap Lock Three Pin Knob 5/16 2 In | AC9FPY 3GDN55 / 16 "25NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDN7 snaplås med tre stifter gjennom M8 2 tommer
27NOK / enhet