Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDJ6 1.25 3-pinners knott Blnd 1/4-20 Størrelse Pp | AC9FNV

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDJ6 1.25 3-prong Knob Blnd 1/4-20 Size Pp

På lager
Vare: AC9FNV Modell: 3GDJ6
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
22NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTre knotter
Base Dia.0.625 "
Diameter1.25 "
FinishSinkgul
KnottypeSort polyproplast, sinkinnlegg i stål
Lengde1"
MaterialeStål
StilTre grener
Trykk på Type (inn.)Blind
Trådstørrelse1 / 4-20

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0014
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)7.11
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode3926902500
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBase Dia.DiameterFinishLengdeSkruelengdeStilTrykk på Type (inn.)Pris
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDJ5 1.25 3-pinners knott gjennom 1/4-20 Størrelse Pp | AC9FNU 3GDJ50.625 "1.25 "Sink belagt1"-Tre grenerGjennom23NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDJ9 1.75 3-pinners knott 1/4-20 x ,75 Størrelse Pp | AC9FNY 3GDJ90.75 "1.75 "Sink belagt1"0.75 "Tre stenger m / skrue-31NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDK1 1.75 3-pinners knott gjennom 1/4-20 Størrelse Pp | AC9FNZ 3 GDK10.75 "1.75 "Sink belagt1"-Tre grenerGjennom28NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDK2 Tre-pinne Knob Blind 1/4-20 1 3/4 In | AC9FPA 3 GDK20.75 "1.75 "Sink belagt1"-Tre grenerBlind31NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDK3 Tre-pinne knott gjennom Loc 1/4-20 1 3/4in | AC9FPB 3 GDK30.75 "1.75 "Sink belagt1"-Tre grenerGjennom låsing28NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDL5 Three-pinne knott 1 1/4-20 2 In | AC9FPN 3GDL50.75 "2"Sink belagt1.125 "1"Tre stenger m / skrue-33NOK
INNOVATIVE KOMPONENTER 3GDL6 knott med tre ben gjennom 1/4-20 2 In | AC9FPP 3GDL60.75 "2"Sink belagt1.125 "-Tre grenerGjennom31NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 3GDJ6 1.25 3-prong Knob Blnd 1/4-20 Size Pp
22NOK / enhet