Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 307BK Luftslipersett Rett 28k Rpm 0.25hk 24cfm | AB7RGL 23Z015

INGERSOLL-RAND 307BK luftslipersett rett 28k Rpm 0.25hk 24cfm

På lager
Vare: AB7RGL Modell: 307BKKryssreferanse: 23Z015
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
1 587 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Die Grinder Kit
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid6.0
Bearing TypeBall
CFM @ full belastning24.0
Spennhylse1 / 4 "
Dutystandard
EksosFront
Gratis hastighet28,000 rpm
KvernetypeRett
HåndteringsmaterialeAluminum
HP0.25
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Nødvendig trykk90 psi
Gasspedalspaken
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9675
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)23.62
Skipets bredde (cm)19.05
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 307BK luftslipersett rett 28k Rpm 0.25hk 24cfm
1 587 NOK / enhet