Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INGERSOLL-RAND 182K1 Nål/meisel Scaler 1-1/16 Inch 13.0 Cfm | AD3CRG 3Y591

INGERSOLL-RAND 182K1 nål/meisel scaler 1-1/16 tommer 13.0 Cfm

På lager
Vare: AD3CRG Modell: 182K1Kryssref: 3Y591
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
13 304 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNål / meisel skaleringssett
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid6.5
Slag per minutt4000
CFM @ full belastning13.0
DutyIndustriell
HåndtakstypeRett
Min. Slangestørrelse5 / 16 "
Total lengde9"
Nødvendig trykk90 psi
Shank1/2 "Firkant
Slaglengde1-1 / 16 "
Gasspedalspaken

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.68
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)34.29
Skipets bredde (cm)23.62
HS kode8467195090
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Huslås (nål)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INGERSOLL-RAND 182K1 nål/meisel scaler 1-1/16 tommer 13.0 Cfm
13 304 NOK / enhet