Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INA TWA2840 Roller Thrust Bearing Washer, 1 3/4 Inch Bore Dia, 2 1/2 Inch Outside Dia | CR4NER 4XFR9

INA TWA2840 rullelagerskive, 1 3/4 tommers diameter, 2 1/2 tommers utvendig diameter

På lager
Vare: CR4NER Modell: TWA2840Kryssreferanse: 4XFR9

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
60NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærende vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
INA TC1018 nålrulletrykklager, 1018, 5/8 tommers diameter, 1 1/8 tomme utvendig diameter | CR4NDU 4XFN3 TC1018Trykklager96NOK
INA AXK1024 nålrullelager, 1024, 10 mm boring, 24 mm utvendig diameter, 2 mm total bredde | CR4NDV 4ZZN4 AXK1024Trykklager96NOK
INA AXK1226 Nålrullelager, 1226, 12 mm diameter, 26 mm utvendig diameter, 2 mm total bredde | CR4NDW 4ZZN5 AXK1226Trykklager113NOK
INA TC1423 nålrulletrykklager, 1423, 7/8 tommers diameter, 1 7/16 tommers utvendig diameter | CR4NDX 4XFN5 TC1423Trykklager89NOK
INA TC1625 nålrulletrykklager, 1625, 1 tommers diameter, 1 9/16 tommers utvendig diameter | CR4NDY 4XFN6 TC1625Trykklager91NOK
INA AXK2035 Nålrullelager, 2035, 20 mm diameter, 35 mm utvendig diameter, 2 mm total bredde | CR4NDZ 4ZZN8 AXK2035Trykklager111NOK
INA TC2233 nålrullelager, 2233, 1 3/8 tommers diameter, 2 1/16 tommer utvendig dia, Nta/Tc | CR4NEA 4XFN9 TC2233Trykklager112NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INA TWA2840 rullelagerskive, 1 3/4 tommers diameter, 2 1/2 tommers utvendig diameter
60NOK / enhet