Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INA SL045004-PP sylindrisk rullelager, Sl045004-Pp, 20 mm boring, 2 rader, 42 mm Od, 30 mm Total Bd | CR4MWK 4XFK8

INA SL045004-PP sylindrisk rullelager, Sl045004-Pp, 20 mm boring, 2 rader, 42 mm Od, 30 mm Total Bd

På lager
Vare: CR4MWK Modell: SL045004-PPKryssreferanse: 4XFK8

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
4 810 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk rullelager

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
INA SL045005-PP sylindrisk rullelager, Sl045005-Pp, 25 mm boring, 2 rader, 47 mm Od, 30 mm Total Bd | CR4MWL 4XFK9 SL045005-PPSylindrisk rullelager5 697 NOK
INA SL045006-PP sylindrisk rullelager, Sl045006-Pp, 30 mm boring, 2 rader, 55 mm Od, 34 mm Total Bd | CR4MWM 4XFL1 SL045006-PPSylindrisk rullelager6 826 NOK
INA HF2520 Rulleclutch | CR4MWN 29VR93 HF2520Clutch653NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INA SL045004-PP sylindrisk rullelager, Sl045004-Pp, 20 mm boring, 2 rader, 42 mm Od, 30 mm Total Bd
4 810 NOK / enhet