Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INA PME30-N Flenselager 4-bolts kule 30mm boring | AG9RUW 21ZH02

INA PME30-N Flenslager 4-bolt Kule 30 mm boring

På lager
Vare: AG9RUW Modell: PME30-NKryssreferanse: 21ZH02
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
2 684 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sak4-bolts flenselager
BoltstørrelseM10
Bore Dia.30mm
Dimensjon2mm
Dimensjon A20.5mm
Dimensjon D30mm
Dimensjon H125mm
Dimensjon J100mm
Dimensjon N11.5mm
Dynamisk lastekapasitet19,500 N
Finishmalt
Housing Materialstøpejern
Sett inn materiale52100 Kromstål
Sett inn TypeBall
LåsingstypeEksentrisk låsekrage
SmøringFAG Arcanol-MULTI2 eller NLGI # 2 ekvivalent
Montering Hole Center til Center70.7mm
Total høyde125mm
Total lengde125mm
Samlet bredde35.8mm
Statisk lastekapasitet11,300 N
Temp. Område-20 grader til 120 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1658
Skipets høyde (cm)13.49
Skipets lengde (cm)3.86
Skipets bredde (cm)13.49
OpprinnelseslandSK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INA PME30-N Flenslager 4-bolt Kule 30 mm boring
2 684 NOK / enhet