Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

INA KR52-PP Track Roller, 52 mm Roller Dia, Crowned, Needle Roller, 24 mm Roller Width, M20-1.5 Thread | CR4NHL 4XET8

INA KR52-PP Sporrulle, 52 mm rullediameter, kronet, nålrulle, 24 mm rullebredde, M20-1.5 tråd

På lager
Vare: CR4NHL Modell: KR52-PPKryssreferanse: 4XET8

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
3 729 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSporrulle

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4725
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
INA KR16-PP Sporrulle, 16 mm rullediameter, kronet, nålerulle, 11 mm rullebredde, M6-1 gjenger | CR4NGV 4ZZZ9 KR16-PP1 377 NOK
INA KR19-PP Sporrulle, 19 mm rullediameter, kronet, nålrulle, 11 mm rullebredde, M8-1.25 gjenger | CR4NGW 4XER9 KR19-PP1 468 NOK
INA KR22-PP Sporrulle, 22 mm rullediameter, kronet, nålerulle, 12 mm rullebredde, M10-1 gjenger | CR4NGX 4XET1 KR22-PP1 542 NOK
INA KR30-PP Sporrulle, 30 mm rullediameter, kronet, nålrulle, 14 mm rullebredde, M12-1.5 gjenger | CR4NGY 4XET3 KR30-PP1 951 NOK
INA KR32-PP Sporrulle, 32 mm rullediameter, kronet, nålerulle, 14 mm rullebredde, M12-1.5 gjenger | CR4NGZ 4XET4 KR32-PP1 962 NOK
INA KR35-PP Sporrulle, 35 mm rullediameter, kronet, nålerulle, 18 mm rullebredde, M16-1.5 gjenger | CR4NHA 4XET5 KR35-PP2 306 NOK
INA NUKR40 Sporrulle, 40 mm rullediameter, kronet, sylindrisk rulle, 20 mm rullebredde | CR4NHB 4XFE3 NUKR402 928 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

INA KR52-PP Sporrulle, 52 mm rullediameter, kronet, nålrulle, 24 mm rullebredde, M20-1.5 tråd
3 729 NOK / enhet