Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IFM OGT500 fotoelektrisk sensor sylindrisk diffuser | AH8ZXB 39DU07

IFM OGT500 fotoelektrisk sensor sylindrisk diffus

På lager
Vare: AH8ZXB Modell: OGT500Kryssreferanse: 39DU07
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
1 616 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk fotoelektrisk sensor
Body Material316L Stainless Steel
Krets typePNP
Diameter18mm
Elektrisk forbindelse4-pin M12 mannlig kontakt
IP Rating67
Lengde72 "
LyskildeRød LED
Maks. Last inn strøm200mA
Maks. Sensing Distance800mm
Min. Objektstørrelse66mm Dia. Lyspunkt
NEMA-vurderingIP67
drifts~~POS=TRUNC2000 Hz
DriftsmodusValgbart lys på / mørkt på
Driftstemp. Område-25 grader til 80 grader C
Kraftbehovet10 til 36 VDC
Sensing metodediffuse
StilSylindrisk fotoelektrisk sensor

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandDE

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IFM OGT500 fotoelektrisk sensor sylindrisk diffus
1 616 NOK / enhet