Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IFM E18343 M12 Circular Connector, A Coded, M12 Male Thread with Straight Connection, 8 Pin Contacts | CR4KYD 787GF6

IFM E18343 M12 sirkulær kontakt, en kodet, M12 utvendig gjenger med rett kobling, 8-pinners kontakter

På lager
Vare: CR4KYD Modell: E18343Kryssreferanse: 787GF6
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
763NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakConnector

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.077
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
IFM EVC811 M12 sirkulær kontakt, en kodet, M12 innvendig gjenge med 90 grader. Vinklet forbindelse | CR4KXC 787GH2 EVC811316NOK
IFM E18061 M12 sirkulær kontakt, en kodet, M12 innvendig gjenge med 90 grader. Vinklet forbindelse | CR4KXD 787GJ5 E18061391NOK
IFM EVF570 M12 sirkulær kontakt, en kodet, M12 innvendig gjenge med 90 grader. Vinklet forbindelse | CR4KXE 787GK6 EVF570484NOK
IFM EVC815 M12 sirkulær kontakt, en kodet, M12 innvendig gjenge med 90 grader. Vinklet forbindelse | CR4KXF 787GH3 EVC815353NOK
IFM E11510 M12 sirkulær kontakt, en kodet, M12 innvendig gjenge med 90 grader. Vinklet forbindelse | CR4KXG 787GM0 E11510412NOK
IFM E11252 M12 sirkulær kontakt, en kodet, M12 innvendig gjenge med 90 grader. Vinklet forbindelse | CR4KXH 787GJ0 E11252447NOK
IFM EVF566 M12 sirkulær kontakt, en kodet, M12 innvendig gjenge med 90 grader. Vinklet forbindelse | CR4KXJ 787GH9 EVF566466NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IFM E18343 M12 sirkulær kontakt, en kodet, M12 utvendig gjenger med rett kobling, 8-pinners kontakter
763NOK / enhet