Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 770217 Batteriklemme Kobber 40a Pr 1 | AB4GNJ 1XWP4

IDEAL 770217 Batteriklemme Kobber 40a Pr 1

På lager
Vare: AB4GNJ Modell: 770217Kryssreferanse: 1XWP4
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
224NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBatteriklemme sett
TilkoblingSkru og / eller krymp
MaterialeKobber
Maks. Forsterker40
Maks. Kjeveåpning5 / 8 "
typenKobbertest og batteri
Wire Range3 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.036
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 770217 Batteriklemme Kobber 40a Pr 1
224NOK /pakke