Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 35-9038 isolert langnesetang 8-3/4 tommer | AJ2CCE 46W394

IDEAL 35-9038 Isolert langnesetang 8-3/4 tommer

På lager
Vare: AJ2CCE Modell: 35-9038Kryssreferanse: 46W394

Få tak i det Mai 20, mandag
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
1 461 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLang nese tang
Skjærekapasitet / materialeIkke spesifisert
Håndtere fargeoransje
HåndtakstypePutehåndtak
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde2.5 "
Kjevebredde3 / 4 "
MaterialeVerktøystål
Maks. Kjeveåpning1.75 "
Total lengde8.75 "
VårreturNei
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde1 / 4 "
Spenningsverdier1000V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3915
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)13.97
OpprinnelseslandHK

Produktdetaljer:

    • Wire Crimper: Nei
    • Ikkeparkering: Nei
    • Isolert / uisolert: isolert
    • ESD Safe: Nei
    • Side Cutter: Ja
    • Wire Stripper: Ja
    • Fugetype: Massiv
    • Gripende overflate: takket

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 35-9038 Isolert langnesetang 8-3/4 tommer
1 461 NOK / enhet