Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IDEAL 30-S1212N Kombinasjon av gatelysfrakobling | AA8JNM 18G535

IDEAL 30-S1212N Gatelys frakoblingskombinasjon

På lager
Vare: AA8JNM Modell: 30-S1212NKryssref.: 18G535
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
746NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoble fra gatelys
FARGEoransje
TilkoblingsmaterialeTinnbelagt messing
TilkoblingstypeSett skruen
utformingIkke smeltet
IsolasjonPolypropylen, TPE
Maks. Temp.105 grader C
Maks. Spenning600 VAC
Total lengde8.5 "
Primær ledningsrekkevidde2 til 14 AWG
Sekundært ledningsområde2 til 14 AWG
StilPå linje

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.225
Skipets høyde (cm)4.06
Skipets lengde (cm)13.46
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8536908085
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Breakaway / Non-Breakaway (Breakaway)
    • Primære tilkoblinger / pol (1)
    • Sekundære tilkoblinger / pol (1)

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingstypeutformingPris
IDEAL 30-C1616 Street Light Disconnect Crimp Breakaway | AA8JNJ 18G532 30-C1616crimpFused719NOK
IDEAL 30-C1616N Street Light Discnnect Crimp Breakaway | AA8JNK 18G533 30-C1616NcrimpIkke smeltet733NOK
IDEAL 30-S1212 Street Light Discnnect Set Screw Breakaway | AA8JNL 18G534 30-S1212Sett skruenFused931NOK
IDEAL 30-S1222 Street Light Discnnect Set Screw Breakaway | AA8JNT 18G540 30-S1222Sett skruenFused726NOK
IDEAL 30-S1222N Street Light Discnnect Sett Skrue Breakaway | AA8JNU 18G541 30-S1222NSett skruenIkke smeltet816NOK
IDEAL 30-C1212 Street Light Disconnect Crimp Breakaway | AA8JNV 18G542 30-C1212crimpFused858NOK
IDEAL 30-C1216 Street Light Disconnect Crimp Breakaway | AA8JNW 18G543 30-C1216crimpFused696NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IDEAL 30-S1212N Gatelys frakoblingskombinasjon
746NOK / enhet