Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ICM ICM866U Hard Start Kit Relé/start kondensator | AG2XHW 32MY24

ICM ICM866U Hard Start Kit Relé/start kondensator

På lager
Vare: AG2XHW Modell: ICM866UKryssref: 32MY24

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
888NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHard Start Kit
Dybde1-33 / 64 "
Høyde7 55 / 64 "
HP1/12 til 5
Faseenslig
Temp. Vurdering-40 til 149 F
typenAutojusteringsrelé og startkondensator
Spenning90 til 240
Bredde2 17 / 64 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)19.05
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode8536504000

Produktdetaljer:

    • Slipp ut (automatisk sensing)
    • Økt dreiemoment (Oz.-In.) (500)
    • Monitorer (hjelpespenning med differensialkompressor)
    • Pick up (Auto Sensing)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ICM ICM866U Hard Start Kit Relé/start kondensator
888NOK / enhet