Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HYDE 50450 Industriell håndkniv Stiv 7/8 stål | AH8DCH 38HT12

HYDE 50450 Industriell håndkniv Stiv 7/8 stål

På lager
Vare: AH8DCH Modell: 50450Kryssreferanse: 38HT12
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
154NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndustriell håndkniv
Bladlengde4.375 "
BladmaterialeKarbonstål
BladetypeSquare
Bladbredde7 / 8 "
FARGENaturlig
Håndtak DesignRund
Handle Lengde4"
HåndteringsmaterialeHardved
Kniv / skraper underkategoriSkraper
Antall kanter1
Total lengde8.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0405
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.59
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Ikkeparkering: Nei
    • Putty Knife / Scraper Blade Fleksibilitet: Stiv

Produktvarianter

ProduktModellBladlengdeBladetypeBladbreddeHandle LengdeTotal lengdePris
HYDE 50050 Industriell håndkniv stiv 3/4 stål | AH8DCG 38HT11 500502.75 "Square3 / 4 "4"6.75 "150NOK
HYDE 60090 Industriell håndkniv Stiv 1 Stål | AH8DCK 38HT14 600904"Square1"4"8.25 "155NOK
HYDE 65060 Industriell håndkniv Stiv 1 Stål | AH8DCM 38HT18 650605"Offset, stiftventil1"4"9"640NOK
HYDE 99636 Industriell håndkniv Stiv 3-5/8 Stål | AH8DCR 38HT22 996363.625 "Square3.625 "3"9.25 "299NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HYDE 50450 Industriell håndkniv Stiv 7/8 stål
154NOK / enhet