Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HYDE 28450 høytrykksvaskerstav 40 tommer 4000 psi | AE3PPH 5ELY9

HYDE 28450 høytrykksvaskerstav 40 tommer 4000 psi

På lager
Vare: AE3PPH Modell: 28450Kryssreferanse: 5ELY9
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
1 882 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksvasker
Inlet1/4 "MNPT
Lengde40 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Strømme10.0 gpm
Maks. Væsketemp.300 Grader F
Maks. Press4000 psi
Outlet1/4 "QC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.025
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)118.11
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode63079098990
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellInletLengdeMaterialeMaks. StrømmeMaks. PressPris
HYDE 28430 høytrykksvaskerstav 28 tommer 3200 psi | AE3PPF 5ELY7 2843022 mm MNPT28 "Forkrommet8.0 gpm3200 psi1 504 NOK
HYDE 28440 høytrykksvaskerstav 40 tommer 4000 psi | AE3PPG 5ELY8 284401/4 "MNPT40 "Forkrommet10.0 gpm4000 psi1 674 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HYDE 28450 høytrykksvaskerstav 40 tommer 4000 psi
1 882 NOK / enhet