Humboldt H-4140 GeoGauge er et avansert prosesskontrollinstrument for jordkomprimering og materialstyrke som tillater bygging av veier og motorveier. Den er ideell for in-place QC av ubundne materialer for elastisitetsmodulestimater, modulmålinger som korrelerer godt med relativ komprimering, identifisere strukturelle anomalier, kvantifisere styrkeøkning over tid og oppnå presise målinger. I motsetning til tetthetsmålere, kan denne GeoGauge måle de bærende egenskapene til komprimerte materialer in situ. Den kan brukes til å estimere CBR og resultatene av platebelastningstester, laboratoriets R-verdi, FWD eller DCP raskt.
Egenskaper:
- Den måler dynamisk på stedet tekniske egenskaper som strukturell lagstivhet, mN/m (milliNewton per meter) og materialet Young's Modulus.
- Enheten inkluderer en klokke som registrerer klokkeslett og dato for hver stivhetsmåling.
- For effektiv QC / QA støtter og kobler GeoGauge direkte sammen de tekniske egenskapene til komprimerte materialer på stedet med Mekanistisk-empirisk design.
- Humboldt H-4140 tillater redusert strukturell variasjon og maksimal løftestivhet med minimal komprimering.
- Den tillater jevn spenningsoverføring og fordeling fra fortau til underlag, noe som resulterer i lengre dekkelevetid, lavere vedlikeholdskostnader og langvarig overflatejevnhet.
- Den påfører sinusformete belastninger i stabil tilstand på jordoverflaten og måler den resulterende forskyvningen, og simulerer virkelige forhold.
- Enheten kommer i en transportkoffert som har både nøkkellås og kombinasjonslås. Fabrikkinnstilt kombinasjon er '0-0-0'.
Standarder og godkjenninger:
Ofte stilte spørsmål:
Sp. Hva er Youngs modul?
A. Det er motstanden til et materiale mot å endre form i spenningsretningen. Det er bestemmelsen av materialets styrke.
Sp. Hvordan sikre at GeoGauge fungerer som den skal?
A. Hvis gjennomsnittsstivheten er mellom -8.6 og -9.8 mN/m, fungerer GeoGauge effektivt.
Q. Hvor mye data kan denne enheten lagre?
A. Humboldt H-4140 vil lagre data for 500 målinger (driftsmodus). Bare de første 20 lagrede målingene vil inkludere de komplekse, frekvensavhengige komponentene til viste data (Research Mode).
Q. Hvordan sikrer du riktige sitteplasser?
A. Plasser GeoGauge på bakken og hold siden eller bunnen av måleren for å rotere den (ikke mer enn en halv omdreining). Du kan nå ta målingen. Sitteplassen er tilstrekkelig hvis variasjonskoeffisienten er mindre enn 10 % for gjentatte målinger på et enkelt sted.
Q. Hvordan tilbakestiller du kombinasjonsnummeret?
A.
- Åpne saken. En spak er plassert på baksiden av låsen.
- Flytt denne spaken til midten av låsen, hekt bak skiftehakket. Skyv den sidelengs og deretter opp.
- Vri skivene til ønsket kombinasjon av tre tall.
- Sett skiftespaken tilbake til sin opprinnelige posisjon.
- Lukk kassen godt og roter en eller flere av skivene for å låse.