HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS YQ100PLUS Adapterledningsett 125/250v Gul | AB3NJR 1UKB7

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS YQ100PLUS Adapterledningsett 125/250v Gul

På lager
Vare: AB3NJR Modell: YQ100PLUSKryssreferanse: 1UKB7

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

78 663 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIntelligent Y-adapterledningssett
FARGEGul
Connector Type(2) 50A 125 / 250V eller (1) 50A 125 / 250V stift og hylse
Ledningslengde9ft.
Måler10 og 6 AWG
Måler / leder2 / 4 og 6 / 4
JakkefargeGul
Jakke materialetermo
Maks. Forsterker50
NEMA -pluggkonfigurasjonnone
NEMA-beholderkonfigurasjonnone
Antall utsalgssteder3
Pluggkonfigurasjonnone
Temp. Område2 til 140 grader F
Spenningsverdier125/250

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 13.3425
Skipets høyde (cm)19.56
Skipets lengde (cm)69.85
Skipets bredde (cm)59.69
HS kode8504409550
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS YQ100PLUS Adapterledningsett 125/250v Gul
78 663 NOK / enhet