HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8300USB Straight Receptacle, Duplex, Two 3 Amp 5 Volt Usb Port, 20A 125VAC, Brown | BD4DMQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8300USB Straight Receptacle, Duplex, Two 3 Amp 5 Volt Usb Port, 20A 125VAC, Brown

Vare: BD4DMQ Modell: SNAP8300USB
750NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGEbrun
Karakter20 A
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Lengde3.28 "
Maks. HP1
NEMA-vurdering5-20R
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke1875 W
Bredde1.77 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG

Produktdetaljer:

    • 2-polet 3-leder jording

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP8300USB Straight Receptacle, Duplex, Two 3 Amp 5 Volt Usb Port, 20A 125VAC, Brown
750NOK / enhet