HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5362NA Straight Receptacle, 20A 125V, 2P - 3W Grounding, 5-20R, Nylon, Brown | BD4EXQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5362NA Straight Receptacle, 20A 125V, 2P - 3W Grounding, 5-20R, Nylon, Brown

Vare: BD4EXQ Modell: SNAP5362NA
164NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGEbrun
TilkoblingKoblet til
Karakter20 A
Diameter fvtKoblet til
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.1 "
Lengde3.28 "
Materialenylon
Maks. HP1
NEMA-vurdering5-20R
Antall ledere3-lednings jording
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke2500 W
Bredde1.64 "
Ledningsstørrelse# 12 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP5362NA Straight Receptacle, 20A 125V, 2P - 3W Grounding, 5-20R, Nylon, Brown
164NOK / enhet