HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS MICPK30 lukkepluggsett, 30 A | AF7LKV 21XL56

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MICPK30 lukkepluggsett, 30 A

Vare: AF7LKV Modell: MICPK30Kryssreferanse: 21XL56

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanntett lukkeplugg
amps30
Anleggfabrikkert
Dielektrisk styrkeMinimum 3000 VAC
MaterialeSink Diecast
Min. Antall sykluser10000
Drifts Temp.-75 til -40 grader C
typenIEC
Bruk medAlle 30A mekaniske låser

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2
Skipets høyde (cm)9.53
Skipets lengde (cm)8.08
Skipets bredde (cm)6.65
HS kode7907006000

Produktvarianter

ProduktModellampsBruk medPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS MICPK60 lukkepluggsett, 60 A | AF7LKW 21XL57 MICPK6060Alle 60A mekaniske låser-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS MICPK30 lukkepluggsett, 30 A