Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS M5100C9 Iec Pin And Sleeve Connector, Hun, 100 A, 120 - 208 VAC, 4 Polet, Gul | BD4TMC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100C9 Iec-stift- og hylsekontakt, hunn, 100 A, 120 - 208 VAC, 4-polet, gul

På lager
Vare: BD4TMC Modell: M5100C9

Få tak i det Mai 20, mandag
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
15 904 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC-kontakt med stift og erme
FARGEGul
Dirigentstørrelse# 4 - # 2 AWG
Karakter100 A
Eksponeringsbetingelservanntett
MonteringsstilCord
Antall ledere5
Antall poler4
Antall ledninger5
Temperaturområde75 til -40 grader C, -25 grader C med effekt
Spenningsverdier120 / 208 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100C9 Iec-stift- og hylsekontakt, hunn, 100 A, 120 - 208 VAC, 4-polet, gul
15 904 NOK / enhet