HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS IG5352WTR Rett kontakt, Dupleks, 20A 125V, Bak og Side Kablet, Hvit, 1 Pk | BD3YCF

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352WTR rett kontakt, dupleks, 20A 125V, bak- og sidekablet, hvit, 1 stk.

Vare: BD3YCF Modell: IG5352WTR
317NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGEHvit
TilkoblingSkrueterminaler på baksiden og på siden
Karakter20 A
Diameter fvtSkrueterminaler på baksiden og på siden
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.07 "
Lengde3.28 "
Materialenylon
Maks. HP1
NEMA-vurdering5-20R
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten slaggrad C
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke2500 W
Bredde1.57 "
Ledningsstørrelse# 12 AWG til # 10 AWG

Produktdetaljer:

    • 2-polet 3-leder jording

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG5352WTR rett kontakt, dupleks, 20A 125V, bak- og sidekablet, hvit, 1 stk.
317NOK / enhet