Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBLP26FS Boksdeksel, 1-Gang, Gfci-åpning, For Portable Outlet Box, Grå | AA9JHA 1DJL8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP26FS boksdeksel, 1-gjeng, Gfci-åpning, for bærbar uttaksboks, grå

På lager
Vare: AA9JHA Modell: HBLP26FSKryssreferanse: 1DJL8
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
213NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakUtløpsboksdeksel
FARGEGrå
Anleggstøpt
Cord Dia. Område0.38 "-0.75"
FinishLett tekstur
Materialetermo
MonteringBoksfeste
Antall gjenger1
Antall utsalgssteder1-enhet
plate TypeGFCI
Størrelse4.56 "x 2.84"
typenBærbar utløpsboks
VærbestandigNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.027
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)19.56
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8538908080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: UV-stabilisert

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFinishSakMaterialeAntall gjengerStørrelsePris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS SB263 Veggplate Gfci 3 Gangs Messing | AD7AQE 4D148 SB263MessingBørstetGFCI veggplateMessing3standard948NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBLP26FS boksdeksel, 1-gjeng, Gfci-åpning, for bærbar uttaksboks, grå
213NOK / enhet