Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL8464V Hannplugg med rett blad, 2-P 3-W Jording, 20A 250V, 6- 20P, Hvit, 1 Pk | AC2MJW 2LBY3

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8464V rett blad hannplugg, 2-P 3-W jording, 20A 250V, 6- 20P, Hvit, 1 Pk

På lager
Vare: AC2MJW Modell: HBL8464VKryssref: 2LBY3
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
453NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
amps20
antimikrobiellNei
FARGEHvit
Lederrekkevidde# 18AWG til # 12AWG
TilkoblingSkrueterminaler
Cord Dia. Område0.300 "-0.660"
Ledningsstørrelse0.300 til 0.660 "
Karakter20 A
Diameter fvtSkrueterminaler
Diameter D# 18AWG til # 12AWG
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseHospital
Høyde1.13 "
HP2
IsolasjonIsolert kropp
IP Rating20
Lengde1.88 "
Materialenylon
Maks. HP2
NEMA-konfigurasjon6-20P
NEMA-vurdering6-20P
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
Fase1
Temp. VurderingMaks kontinuerlig- 75 grader C, minimum-40 uten påvirkning
Spenning250 VAC
Spenningsverdier250 V
Bredde1.5 "
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 12 AWG
Ledningstypehengslet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)21.59
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Valise-serien, sykehuskarakter, rett,

Produktvarianter

ProduktModellSakHPampsFARGEIP RatingLengdeMaterialeMaks. HPPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5466C rett bladplugg, 2-polet, 250 VAC | AB4CXG 1X991 HBL5466CStøpsel220Svart, hvit201.97 "nylon2541NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5666C Hannplugg, Heavy-Duty, 6-15P, Balck & White, 1-1/2 HK | AB4CXL 1X995 HBL5666CStøpsel1.515Svart, hvit201.97 "nylon1.5426NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL5866VY Hanplugg med rett blad, 2-P 2-W Ikke-jordet, 15A 125V, 1-15P, Gul, 1 Pk | AB4CXN 1X997 HBL5866VYStøpsel0.515Gul201.68 "nylon0.5253NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL5364VBK Rett blad hannplugg, 2-P 3-W Jording, 20A 125V, 5-20P, Svart, 1 Pk | AC2MJD 2LBW3 HBL5364VBKStøpsel120Svart20-polykarbonat1342NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL5464VY Hanplugg med rett blad, 2-P 3-W Jording, 20A 250V, 6-20P, Gul, 1 Pk | AC2MJG 2LBW6 HBL5464VYStøpsel220Gul201.88 "nylon2394NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL56CM66C rett blad hannplugg, 2-P 3- W Jording, 15A 250V, 6-15P, Gul, 1 Pk | AC2MJJ 2LBW9 HBL56CM66CStøpsel1.515Gul201.97 "nylon1.5510NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL8364V Hannplugg med rett blad, 2-P 3-W Jording, 20A 125V, 5- 20P, Hvit, 1 Pk | AC2MJV 2LBY2 HBL8364VStøpsel120Hvit201.88 "nylon1398NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8464V rett blad hannplugg, 2-P 3-W jording, 20A 250V, 6- 20P, Hvit, 1 Pk
453NOK / enhet