Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL8300SGLA Stikkontakt, dupleks, 2-polet, 3-leder jording, 20A, 125V, lys mandel | BD3PZV

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300SGLA kontakt, dupleks, 2-polet, 3-leder jording, 20A, 125V, lys mandel

På lager
Vare: BD3PZV Modell: HBL8300SGLA
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
781NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGELys mandel
TilkoblingLedninger
Karakter20 A
Diameter fvtLedninger
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.27 "
Lengde3.29 "
Materialetermo
Maks. HP1
MonteringSkruemontering
NEMA-vurdering5-20R
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke2500 W
Bredde1.65 "
Ledningsstørrelse# 12 AWG til # 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL8300SGLA kontakt, dupleks, 2-polet, 3-leder jording, 20A, 125V, lys mandel
781NOK / enhet