Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL7582G Enkeltspylingsbeholder, 10A, 250V/15A, 125V, 2-polet, 3-leder jording | BC9AWN

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7582G Enkeltspylingsbeholder, 10A, 250V/15A, 125V, 2-polet, 3-leder jording

På lager
Vare: BC9AWN Modell: HBL7582G

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

553NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
TilkoblingSkrueterminaler på baksiden og på siden
Karakter10 / 15 A
Diameter fvtSkrueterminaler på baksiden og på siden
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.25 "
Lengde3.31 "
MaterialeFenol
MonteringSkruemontering
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier250/125 V.
Wattstyrke3750 W
Bredde1.53 "
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7582G Enkeltspylingsbeholder, 10A, 250V/15A, 125V, 2-polet, 3-leder jording
553NOK / enhet