Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL69W74 Stikkontakt, vanntett, 30A, 3-fase, 125 / 250VAC, 3-polet, 4-ledning, gul | AH8XPD 39AW76

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL69W74-beholder, vanntett, 30A, 3-faset, 125/250VAC, 3-polet, 4-leder, gul

På lager
Vare: AH8XPD Modell: HBL69W74Kryssreferanse: 39AW76

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
2 765 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVanntett beholder
amps30
FARGEGul
Karakter30 A
KlasseIndustriell
Høyde2.92 "
IP Rating67
Lengde4.56 "
Materialenylon
MonteringstypeFlush Mount
NEMA-konfigurasjonL14-30R
NEMA-vurderingL14-30R
Antall poler3
Antall ledninger4-ledning
Fase1
typenIkke innhyllet
Spenning125 / 250 VAC
Spenningsverdier125 / 250 VAC
Bredde3.1 "
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 8 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)13.21
Skipets bredde (cm)8.64
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Med løftedeksel

Produktvarianter

ProduktModellNEMA-vurderingampsKarakterAntall polerAntall ledningerFasetypenSpenningPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL60W33 rett bladbeholder, 20A, 125V, 2-polet, 3-leder jording, gul | AH8XNM 39AW61 HBL60W335-20R2020 A23-ledning1Rett blad125 VAC2 989 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL65W47 ​​Beholder, vanntett, 15A, 125VAC, 2-polet, 3-leder, gul | AH8XNQ 39AW64 HBL65W47L5-15R1515 A23-ledning1Ikke innhyllet125 VAC2 037 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL65W49 Beholder, vanntett, 15A, 250VAC, 2-polet, 3-leder, gul | AH8XNR 39AW65 HBL65W49L6-15R1515 A23-ledning1Ikke innhyllet250 VAC2 030 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL65W34 Beholder, vanntett, 15A, 277VAC, 2-polet, 3-leder, gul | AH8XNT 39AW66 HBL65W34L7-15R1515 A23-ledning1Ikke innhyllet277 VAC2 238 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL67W47 Beholder, vanntett, 20A, 125VAC, 2-polet, 3-leder, gul | AH8XNU 39AW67 HBL67W47L5-20R2020 A23-ledning1Ikke innhyllet125 VAC2 274 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W48 Stikkontakt, vanntett, 20A, 250VAC, 2 polet, 3 ledninger, gul | AH8XNV 39AW68 HBL67W48L6-20R2020 A23-ledning1Ikke innhyllet250 VAC2 209 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL67W49 Beholder, vanntett, 20A, 277VAC, 2-polet, 3-leder, gul | AH8XNW 39AW69 HBL67W49L7-20R2020 A23-ledning1Ikke innhyllet277 VAC2 506 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL69W74-beholder, vanntett, 30A, 3-faset, 125/250VAC, 3-polet, 4-leder, gul
2 765 NOK / enhet