Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL5966VY Hanplugg med rett blad, 2-P 3-W Jording, 15A 125V, 5-15P, Gul, 1 Pk | BC8AUX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5966VY Hannplugg med rett blad, 2-P 3-W jording, 15A 125V, 5-15P, Gul, 1 Pk

På lager
Vare: BC8AUX Modell: HBL5966VY
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
95NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStøpsel
FARGEGul
TilkoblingSkrueterminaler
Karakter15 A
Diameter fvtSkrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Materialepolykarbonat
Maks. HP2
NEMA-vurdering5-15P
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 V
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 16 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045

Produktdetaljer:

    • Valise-serien, sykehuskarakter, rett,

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5966VY Hannplugg med rett blad, 2-P 3-W jording, 15A 125V, 5-15P, Gul, 1 Pk
95NOK / enhet