HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL5362M4 rett kontakt, dupleks, 20A 125V, oransje, bulkpakke | CE6QXV

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5362M4 rett kontakt, dupleks, 20A 125V, oransje, bulkpakke

Vare: CE6QXV Modell: HBL5362M4
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGEoransje
TilkoblingSkrueterminaler på baksiden og på siden
Karakter20 A
Diameter fvtSkrueterminaler på baksiden og på siden
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.19 "
Lengde3.28 "
Maks. HP1
NEMA-vurdering5-20R
Antall poler2-polet
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimum kontinuerlig 75 grader C og minimum -40 grader C uten påvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 VAC
Wattstyrke2500 W
Bredde1.65 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 10 AWG

Produktdetaljer:

    • 2-polet 3-leder jording

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5362M4 rett kontakt, dupleks, 20A 125V, oransje, bulkpakke