Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS HBL530R5W Iec stikkontakt, hun, 30 A, 347 - 600 VAC, 4 -polet, svart | AC8QNB 3D888

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530R5W Iec-stift- og hylsebeholder, hunn, 30 A, 347 - 600 VAC, 4-polet, svart

På lager
Vare: AC8QNB Modell: HBL530R5WKryssreferanse: 3D888
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
5 294 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC-stikkontakt
amps30
Body MaterialZytel 101 nylon
FARGESvart
Karakter30 A
Eksponeringsbetingelservanntett
HP10
Materialetermo
MonteringsstilSkru
Antall poler4
Antall ledninger5
Fase3
Spenning347/600
Spenningsverdier347 / 600 VAC
Wattstyrke18000
Ledningsstørrelse# 12 - # 8 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.73
Skipets høyde (cm)15.49
Skipets lengde (cm)14.22
Skipets bredde (cm)11.68
HS kode8536904000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSpenningsverdierampsKarakterLedningsstørrelseHPAntall polerAntall ledningertypenPris
HUBBELL WIRING DEVICE -KELLEMS HBL5100R5W Iec stikkontakt, hun, 100 A, 347 - 600 VAC, 4 -polet, svart | AB3TPW 1VCP2 HBL5100R5W347 / 600 VAC100100 A# 3 - # 1/0 AWG3045Beholder10 694 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL520R5W Iec-stift og hylseuttak, hunn, 20 A, 347 - 600 VAC, 4-polet, svart | AB3TQD 1VCP9 HBL520R5W347 / 600 VAC2020 A# 14 - # 10 AWG7.545Beholder4 297 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL560R5W Iec-stift og hylseuttak, hunn, 60 A, 347 - 600 VAC, 4-polet, svart | AB3TQT 1VCT4 HBL560R5W347 / 600 VAC6060 A# 8 - # 2 AWG1545Beholder10 278 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100R5W Iec-stift og hylseuttak, hunn, 100 A, 600 VAC, 3-polet, svart | AC8PZK 3D133 HBL4100R5W600 VAC100100 A# 3 - # 1/0 AWG5034Kvinnebeholder10 083 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420R5W Iec-stift og hylseuttak, hunn, 20 A, 600 VAC, 3-polet, svart | AC8PZT 3D140 HBL420R5W600 VAC2020 A# 14 - # 10 AWG7.534Kvinnebeholder3 943 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430R5W Iec-stikkontakt, hunn, 30 A, 600 VAC, 3-polet, svart | AC8QAC 3D152 HBL430R5W600 VAC3030 A# 12 - # 8 AWG2034Kvinnebeholder4 865 NOK
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460R5W Iec-stikkontakt, hunn, 60 A, 600 VAC, 3-polet, svart | AC8QAM 3D164 HBL460R5W600 VAC6060 A# 8 - # 2 AWG1534Kvinnebeholder7 812 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL530R5W Iec-stift- og hylsebeholder, hunn, 30 A, 347 - 600 VAC, 4-polet, svart
5 294 NOK / enhet