Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL4560RT Enkeltbeholder, 15A, 250V, 2-polet, 3-leder jording | BD4XGL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4560RT enkeltbeholder, 15A, 250V, 2-polet, 3-leder jording

På lager
Vare: BD4XGL Modell: HBL4560RT

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

450NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
FARGESvart
TilkoblingRingterminal
Karakter15 A
Diameter fvtRingterminal
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde1.26 "
Lengde3.28 "
Materialetermo
Maks. HP1.5
MonteringSkruemontering
NEMA-vurderingL6-15R
Antall poler2
Antall ledninger3-lednings jording
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier250 VAC
Wattstyrke3750 W
Bredde1.53 "
Ledningsstørrelse# 18 AWG til # 10 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4560RT enkeltbeholder, 15A, 250V, 2-polet, 3-leder jording
450NOK / enhet