Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL363R6W Iec-stift- og hylsemottak, hunn, 63 A, 220 - 240 V, 2-polet, blå | BC7XVY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL363R6W Iec-stift- og hylsebeholder, hunn, 63 A, 220 - 240 V, 2-polet, blå

På lager
Vare: BC7XVY Modell: HBL363R6W

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 780 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIEC-stikkontakt
FARGEBlå
Karakter63 A
Eksponeringsbetingelservanntett
Materialetermo
MonteringsstilSkru
Antall poler2
Antall ledninger3
Fase1
Spenningsverdier220-240 VAC
Wattstyrke15120
Ledningsstørrelse# 8 - # 2 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL363R6W Iec-stift- og hylsebeholder, hunn, 63 A, 220 - 240 V, 2-polet, blå
3 780 NOK / enhet