Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL3333C Hunnkontakt, 30A, 125/250V, 3-polet, 3-leder ikke jording | AC8PYL 3D111

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3333C hunnkontakt, 30A, 125/250V, 3-polet, 3-leder ikke jordet

På lager
Vare: AC8PYL Modell: HBL3333CKryssreferanse: 3D111

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
1 894 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsekontakt
amps30
antimikrobiellNei
Kabelrekkevidde0.360-0.930"
FARGESvart, hvit
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.360 "-0.930"
Ledningsstørrelse0.36 til 0.93 "
Karakter30 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseIndustriell / kommersiell
Høyde3.61 "
IsolasjonIsolert kropp
IP Rating20
Lengde1.94 "
Materialenylon
MonteringLedningsmontert
NEMA-konfigurasjonIkke-NEMA
Antall poler3
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Fase1
Temp. VurderingMaksimal kontinuerlig: 75 grader. C; Minimum kontinuerlig: -40 grader. C uten påvirkning, -25 Deg. med innvirkning.
typenIkke innhyllet
Spenning125 / 250 VAC
Spenningsverdier125 / 250 VAC
Bredde1.94 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)10.16
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8538908080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakHøydeampsKabelrekkeviddeHPIP RatingLengdeMaterialePris
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL4729CBK-kontakt, 15A, 125V, 2-polet, 3-leder jording | AA9JFZ 1DJJ2 HBL4729CBKLåsekontakt2.78 "15-0.5201.53 "nylon644NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2313BK Hunnkontakt, 20A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording | AA9JGB 1DJJ4 HBL2313BKLåsekontakt3.86 "200.360-0.930"1202.26 "nylon749NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2613BK hunnkontakt, 30A, 125V, 2-polet, 3-leder jording | AA9JGD 1DJJ6 HBL2613BKLåsekontakt3.86 "300.360-0.930"1202.26 "nylon1 398 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2323BK-kontakt, 20A, 250VAC, 2-polet, 3-leder jording | AA9JGF 1DJJ8 HBL2323BKLåsekontakt3.86 "20-2202.26 "nylon743NOK
HUBBELL KABELLEDNING-KELLEMS HBL2623BK-kontakt, 30A, 250VAC, 2-polet, 3-leder jording | AA9JGH 1DJK1 HBL2623BKLåsekontakt2.26 "30-2203.86 "nylon1 528 NOK
HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2513BK-kontakt, 20A, 3-faset, 120/208VAC, 4-polet, 5-leder jording | AA9JGK 1DJK3 HBL2513BKLåsekontakt2.33 "20-2203.86 "nylon1 579 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2813BK-kontakt, 30A, 3-fase, 120/208VAC, 4-polet, 5-leder jording | AA9JGM 1DJK5 HBL2813BKLåsekontakt3.86 "30-3202.33 "nylon2 007 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3333C hunnkontakt, 30A, 125/250V, 3-polet, 3-leder ikke jordet
1 894 NOK / enhet