HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100CS1WR Pin And Sleeve Connector, Female, 100 A, 600 VAC, 2 Pole | CE6TMT

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100CS1WR stift- og hylsekontakt, hunn, 100 A, 600 VAC, 2-polet

Vare: CE6TMT Modell: HBL3100CS1WR
9 464 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStift- og ermetilkobling
Dirigentstørrelse# 4 - # 2 AWG
Karakter100 A
Eksponeringsbetingelservanntett
MaterialeKompositt
MonteringsstilCord
Antall ledere3
Antall poler2
Antall ledninger3
Temperaturområde75 til -40 grader C, -25 grader C med effekt
Spenningsverdier600/250 VAC / VDC

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100CS1WR stift- og hylsekontakt, hunn, 100 A, 600 VAC, 2-polet
9 464 NOK / enhet