Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2820 spylebeholder, 30A, 3-faset, Wye 277/480VAC, 4-polet, 5-leder jording | AE7LHM 5Z908

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2820 spylebeholder, 30A, 3-fase, Wye 277/480VAC, 4-polet, 5-leder jording

På lager
Vare: AE7LHM Modell: HBL2820Kryssreferanse: 5Z908
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
1 574 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
amps30
FARGESvart
TilkoblingSkrueterminaler på baksiden og på siden
Karakter30 A
Diameter fvtSkrueterminaler på baksiden og på siden
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
KlasseIndustriell
Høyde1.23 "
HP10
IP Rating20
Lengde3.28 "
Materialenylon
Maks. HP10
MonteringSkruemontering
MonteringstypeFlush Mount
NEMA-konfigurasjonL22-30R
NEMA-vurderingL22-30R
Antall poler4
Antall ledninger5-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Fase3-fase WYE
typenIkke innhyllet
Spenning277 / 480 VAC
Spenningsverdier3-fase WYE 277/480 VAC
Wattstyrke14400 W
Bredde1.7 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.14
Skipets høyde (cm)3.81
Skipets lengde (cm)10.67
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode8536698000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakIP RatingampsFARGELengdeMaterialeMaks. HPNEMA-konfigurasjonPris
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2330 Enkeltspylingsbeholder, 20A, 277VAC, 2-polet, 3-leder jording | AB4CWT 1X978 HBL2330Beholder2020Svart3.28 "nylon2L7-20R632NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2510 Enkeltspylingsbeholder, 20A, 3-faset, Wye 120/208VAC, 4-polet, 5-leder jording | AB4CWV 1X980 HBL2510Beholder2020Svart3.28 "nylon2L21-20R1 069 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2810 spylebeholder, 30A, 3-fase, Wye 120/208VAC, 4-polet, 5-leder jording | AB4CWX 1X982 HBL2810Beholder6630Svart3.28 "nylon3L21-30R1 521 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2350 Enkeltspylingsbeholder, 20A, 600VAC, 2-polet, 3-leder jording | AC8PWD 3D040 HBL2350Beholder2020Svart3.28 "nylon-L9-20R744NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2440 Enkeltspylingsbeholder, 20A, 3-faset, Wye 120/208VAC, 4-polet | AC8PWP 3D053 HBL2440Beholder4420Svart3.28 "nylon2L18-20R1 113 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2740 spylebeholder, 30A, 3-fase, delta, 600VAC, 3-polet, 4-leder jording | AC8PXV 3D095 HBL2740Beholder2030Svart3.28 "nylon-L17-30R1 299 NOK
HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2750 Flush Receptacle, 30A, 3-Fas, Wye120/208VAC, 4-polet, 4-leder ikke-jording | AC8PXZ 3D099 HBL2750Beholder2030Svart3.28 "termo2L18-30R1 473 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2820 spylebeholder, 30A, 3-fase, Wye 277/480VAC, 4-polet, 5-leder jording
1 574 NOK / enhet