HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2713SR Female Connector, Reversed, 30A, 125/250V, 3-Pole, 4-Wire Grounding | CE6TAW

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2713SR Female Connector, Reversed, 30A, 125/250V, 3-Pole, 4-Wire Grounding

Vare: CE6TAW Modell: HBL2713SR
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsekontakt
Kabelrekkevidde0.350-1.150"
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.350 "-1.150"
Karakter30 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde5.5 "
IsolasjonIsolert kropp
Lengde2.94 "
MaterialeKompositt
MonteringLedningsmontert
Antall poler3
Antall ledninger4-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 / 250 VAC
Bredde2.94 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2713SR Female Connector, Reversed, 30A, 125/250V, 3-Pole, 4-Wire Grounding