Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2610SR2 Halvspyling, 2-Gang, 30A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording | BC8LJH

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2610SR2 semi-flush beholder, 2-gjengs, 30A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording

På lager
Vare: BC8LJH Modell: HBL2610SR2

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

743NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholder
TilkoblingBack Wired Skrueterminaler
Karakter30 A
Diameter fvtBack Wired Skrueterminaler
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde2.22 "
Lengde5.12 "
Maks. HP2
MonteringSkruemontering
NEMA-vurderingL5-30R
Antall gjenger2-gjeng
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier125 V
Wattstyrke3750 W
Bredde5.12 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2610SR2 semi-flush beholder, 2-gjengs, 30A, 125VAC, 2-polet, 3-leder jording
743NOK / enhet