HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL2333VBK Hunnkontakthus, 20A, 277VAC, 2-polet, 3-leder jording | CE6TEA

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2333VBK Hunnkontakthus, 20A, 277VAC, 2-polet, 3-leder jording

Vare: CE6TEA Modell: HBL2333VBK
313NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsekontakt
Kabelrekkevidde0.325-0.720"
FARGESvart
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.325 "-0.720"
Karakter20 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde3.5 "
IsolasjonIsolert kropp
Lengde1.81 "
Materialenylon
MonteringLedningsmontert
NEMA-vurderingL7-20R
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Temp. VurderingMaksimal kontinuerlig: 75 grader. C; Minimum kontinuerlig: -40 grader. C uten påvirkning, -25 Deg. med innvirkning.
Spenningsverdier277 VAC
Bredde1.81 "
Ledningsstørrelse# 14 AWG til # 8 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2333VBK Hunnkontakthus, 20A, 277VAC, 2-polet, 3-leder jording
313NOK / enhet