HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS HBL2331S Hannplugg, 20A, 277VAC, 2-polet, 3-leder jording | CE6TDQ

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2331S hannplugg, 20A, 277VAC, 2-polet, 3-leder jording

Vare: CE6TDQ Modell: HBL2331S
414NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakInnhyllet støpsel
Kabelrekkevidde0.360-0.930"
FARGESvart, hvit
TilkoblingTrykk terminalskruer
Cord Dia. Område0.360 "-0.930"
Karakter20 A
Diameter fvtTrykk terminalskruer
Dielektrisk styrkeTåler minimum 2,000V
Høyde4.21 "
Lengde2.26 "
Materialenylon
Maks. HP2
MonteringLedningsmontert
NEMA-vurderingL7-20P
Antall poler2
Antall ledninger3-ledning
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
FaseEnkel fase
Spenningsverdier277 V
Wattstyrke5540 W
Bredde2.04 "
Ledningsstørrelse# 16 AWG til # 8 AWG

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL2331S hannplugg, 20A, 277VAC, 2-polet, 3-leder jording
414NOK / enhet