Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

HUBBELL KABELINGSENHET-KELLEMS HBL11WL Bat Handle Switch, Single Throw 4A, 250V/8A, 125V, Ledningsledninger, nikkel | BD4KCY

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL11WL Bat Handle Switch, Single Throw 4A, 250V/8A, 125V, ledningsledninger, nikkel

På lager
Vare: BD4KCY Modell: HBL11WL
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
144NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBytte om
HandlingSPST
FARGEmetallic
Karakter4 / 8 / 10 A.
Høyde0.64 "
Lengde1.5 "
Maks. HP0.33
MonteringsmetodePanelmontering
Antall poler1
Drifts Temp.Maksimal kontinuerlig 75 grader C og minimum 40 grader. C uten innvirkning
Spenningsverdier250/125/120 VAC
Bredde0.98 "
Ledningsstørrelse# 18 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.135

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL11WL Bat Handle Switch, Single Throw 4A, 250V/8A, 125V, ledningsledninger, nikkel
144NOK / enhet