HUBBELL KOBLINGSENHET-KELLEMS GFP3C20MTL Gfci linjeledning, bærbar, manuell, 20A 120VAC, L5-20R, 3 fot, 4-6 ma, gul | CE6RAB

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP3C20MTL Gfci linjeledning, bærbar, manuell, 20A 120VAC, L5-20R, 3 fot, 4-6 ma, gul

Vare: CE6RAB Modell: GFP3C20MTL
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLinjesnor GFCI
FARGEGul
Dirigentstørrelse# 14 AWG
TilkoblingPlugg inn
Anleggfabrikkert
Karakter20 A
Diameter fvtPlugg inn
Antall ledere3
Utenfor Dia.0.245 "
Temp. Vurdering-35 grader C til 66 grader C
Spenningsverdier120 VAC

Produktdetaljer:

    • Strømbeskyttelsesprodukter, Gfci Linecord, Commercial

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS GFP3C20MTL Gfci linjeledning, bærbar, manuell, 20A 120VAC, L5-20R, 3 fot, 4-6 ma, gul